ETS D32-14-W32-10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100521
EAN / GTIN 7291075053746
Gyártó száma 3100521
L-szám L23980 54

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási mélység, max (CDX) 7,2 mm, vágási átmérő (DC) 31,7 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 120 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 1

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 7,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,7 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 84 mm
  • A vágólap (MIID) XPMT 100408-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 1
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz