ETS D25-11-W25-06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100520
EAN / GTIN 7291075053739
Gyártó száma 3100520
L-szám L23980 2665

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási mélység, max (CDX) 5,8 mm, vágási átmérő (DC) 24,8 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 120 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5,8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,8 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 88 mm
  • A vágólap (MIID) XOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 24,4 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz