Leírás:
Hornyolt és tárcsás vágók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási átmérő (DC) 21,1 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 90 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 1
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,1 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 66 mm
- A vágólap (MIID) XOMT 060204-HQ leírása
- Teljes hossz (OAL) 90 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 1
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 26,9 mm