F45ST D1.00-W.75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100387
EAN / GTIN 7291075089998
Gyártó száma 3100387
L-szám L23980 2122

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 0,26 ″, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,47”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,484”
  • Fej hossza (bal): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): SEMT 43AFTN-76
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz