VDE Többcélú fogó szögletes L.200 mm 2K-markolatú

Cikkszám: 3100383
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100383
EAN / GTIN 4010886952825
Gyártó száma 3100383
L-szám L60160 6135

Leírás

Leírás:

Kifejezetten a villanyszerelők igényeihez igazított VDE kivitelű fogó a következő funkciókkal:
Kábelvágó: 5x2,5 mm² vagy Ø 12 mm-ig terjedő kábelek egyszerű elvágását teszi lehetővé
Választó pengék: Csupaszítási lehetőség 1,5 mm2 és 2,5 mm2 huzalokhoz
Crimp profil: huzalvégek huzalvégek krimpelése
Csúpos fogófelület: különleges tartóerő a kábelek és huzalok húzásakor a szerelési munkák során
Görbe fogóhegy: Lehetővé teszi az ízületkímélő munkát és szabad rálátást biztosít a munkadarabra
Takarít meg helyet a zsebben, mivel csak egy szerszámra van szükség
VDE szigetelésű, 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, köpenyszigeteléssel.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • vágóéllel: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz