SL+PR+PH+PZ+TORX 42 db

Cikkszám: 3100316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100316
EAN / GTIN 4010886952757
Gyártó száma 3100316
L-szám L60160 4873

Leírás

Leírás:

Torziós zóna a bitek védelme érdekében terhelés alatt, a nyomatékcsúcsok kíméletesen tompulnak, így az élettartam megnő
Különösen vékony, önzáró mágneses bit tartó gyorsváltó funkcióval
Lágy és kemény csavarhúzókhoz
Szerűen használható ütvecsavarhúzókban
Különösen erős mágnes.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 120 mm
  • Teljes magasság [mm]: 45 mm
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Tartalom (darabszám): 42 db
  • Nominális szélesség [mm]: 120 mm
  • Nominális magasság [mm]: 45 mm
  • Nominális hossz [mm]: 190 mm
  • Nettó súly [kg]: 0.67 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz