Fogó kulcs SW0-50 mm 254 mm 2K-markolatú fogó SW0-50 mm

Cikkszám: 3100146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100146
EAN / GTIN 4010886952597
Gyártó száma 3100146
L-szám L60160 5858

Leírás

Leírás:

Kulcs és fogó funkciója egy szerszámban
DIN ISO 5743
Két teljes kulcskészlet, metrikus és angolkulcs (0 - 52 mm és 0 - 2″) helyettesítésére alkalmas
Kíméletes szerelése felületérzékeny csavaros csatlakozásoknak (pl. krómozott szerelvények)
Elhelyezhető, univerzális szerszám csavarozáshoz
Tökéletes a különböző munkadarabok hajlításához, tartásához, préseléséhez és megfogásához
Játékmentes érintkezés az élsérülés veszélye nélkül
A kulcsszélesség beállítása csúszómechanizmus és párhuzamosan vezetett pofák segítségével, gyakorlatilag fokozatmentes
A beállítás biztonságos bekapcsolása a kiválasztott kulcsmérettel
A csúszómechanizmus aktiválása gyakorlatilag bármilyen beállítási pozícióból
Használható ″csattos nyitott végű csavarkulcsként″- hatszögletű csavarok és anyák gyors és kényelmes meghúzása és meglazítása
Nagy áttételi arány (>1: 10) nagy nyomó- és szorítóerőt tesz lehetővé a pofákon
A GEDORE speciálisan edzett és lágyított acélból készült a maximális terhelhetőség érdekében
Egy nagy teljesítményű csavarhúzószerszámként használható menet közben
A kéz pozíciójának optimális és ergonomikus beállítása a pofák nyitási szélességéhez vagy a kulcs szélességéhez. Kulcsszélesség

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 61 mm
  • Teljes magasság [mm]: 21 mm
  • Teljes hossz [mm]: 265 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • Befogási tartomány [inch]: 2
  • Rögzítési szélesség [mm]: 52 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz