1/4″ Bit tartó hatszöghajtás 1/4″ L.72mm

Cikkszám: 31000000
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
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 31000000
    EAN / GTIN 4018754331888
    Gyártó száma 31000000
    L-szám L60010 7413

    Leírás

    Leírás:

    • Állandó mágnessel
    • Hatlapú dugókulcs
    • Hatszög, 1/4″, DIN 3126/ISO 1173
    • Krómozott, hatlapfejű acél, szürke

    Jellemző:

    • Hajtó hatszög kívül (hüvelyk): 1/4″
    • Hajtó hatszög kívül (mm): E 6,3 mm
    • Hossz [mm]: 72 mm
    • Kimeneti hatszög belseje (mm): D 6,3 mm
    • Kimeneti hatszög belseje (hüvelyk): 1/4″
    • Súly: 37 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz