Villáskulcs extra lapos, 8 db-os készlet.

Cikkszám: 31.JE8T
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 31.JE8T
EAN / GTIN 3148518423397
Gyártó száma 31.JE8T
L-szám L60130 3899
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 30%-kal laposabb, mint egy hagyományos nyitott végű villáskulcs a maximális hozzáférhetőség érdekében
  • Nehézkesen hozzáférhető helyekhez és záróanyákhoz nélkülözhetetlen
  • 15°-ban ferdén döntött kulcsfejek
  • krómozott, szatírozott felületű

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 0,990

Tartalom:

  • 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 22x24
  • Zseb N.38A-8B

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz