Kétvégű villáskulcs , extra lapos , SW 6x7 mm

Cikkszám: 31.6X7
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 31.6X7
EAN / GTIN 3148510969985
Gyártó száma 31.6X7
L-szám L60130 683

Leírás

Leírás:

  • Körülbelül 30%-kal laposabb, mint egy hagyományos nyitott végű villáskulcs a maximális hozzáférhetőség érdekében
  • Nehézkesen hozzáférhető helyekhez és reteszelőanyákhoz nélkülözhetetlen
  • 15°-kal lekerekített kulcsfejek
  • Krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 16.6 x 19.6
  • E [mm]: 2.2
  • B [mm]: 148
  • L [mm]: 147
  • [g]: 20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz