Kétvégű villáskulcs , extra lapos , SW 22x24 mm

Cikkszám: 31.22X24
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 31.22X24
EAN / GTIN 3148518330886
Gyártó száma 31.22X24
L-szám L60130 5859

Leírás

Leírás:

  • Körülbelül 30%-kal laposabb, mint egy hagyományos nyitott végű villáskulcs a maximális hozzáférhetőség érdekében
  • Nehézkesen hozzáférhető helyekhez és reteszelőanyákhoz nélkülözhetetlen
  • 15°-kal lekerekített kulcsfejek
  • Krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 22x24
  • B x B1 [mm]: 48.0 x 52.0
  • E [mm]: 5.6
  • L [mm]: 290
  • [g]: 270

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz