Mágneses vízmérték egyenes 600 mm

Cikkszám: 309BM.60
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
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309BM.60
    EAN / GTIN 3148518336277
    Gyártó száma 309BM.60
    L-szám L60130 6229

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Pontosság a fej feletti helyzetben 1 mm/m
    • Könnyű ötvözetből készült, húzott test
    • Sima, eloxált felületek
    • Könnyen tisztítható
    • Függőleges és vízszintes vízmérték.

    Jellemző:

    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 500

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz