Tartalék felfogócsavar 12 mm

Cikkszám: 309900 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
518 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmányhoz, befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tokmány befogási ⌀ D1 12 mm
    Menetméret M12
    Hossz 16 mm
    Termék fajtája Szorítócsavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309900 12
    EAN / GTIN 4045197274045
    Gyártó száma 309900 12

    Leírás

    Alkalmazható:

    Weldonos és Whistle-Notch befogókhoz.

    Figyelem:

    20 mm befogási ⌀-ig egy, 25 mm befogási ⌀-től 2 felfogócsavarral.
    14 mm befogó ⌀-jű tokmányokhoz is megfelelő.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz