Retesz marófej befogóhoz 27 mm

Cikkszám: 309897 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 27 mm
Hossz L 25 mm
Szélesség B 7 mm
Magasság H 7 mm
DIN 6885 AS
Termék fajtája Retesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309897 27
EAN / GTIN 2050001752826

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz