Retesz marófej befogóhoz 22 mm

Cikkszám: 309897 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 22 mm
Hossz L 25 mm
Szélesség B 6 mm
Magasság H 6 mm
DIN 6885 AS
Termék fajtája Retesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309897 22
EAN / GTIN 2050001752819

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz