Csavar horonycsaphoz 27 mm

Cikkszám: 309896 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tüske ⌀-höz D1 27 mm
    Menetméret M4
    Hossz 12 mm
    DIN 912
    Szilárdság 8.8
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309896 27
    EAN / GTIN 2050001752772

    Leírás

    Alkalmazható:

    309895 sz. horonycsapok

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz