Csavar horonycsaphoz 22 mm

Cikkszám: 309896 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 22 mm
Menetméret M4
Hossz 12 mm
DIN 912
Szilárdság 8.8
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309896 22
EAN / GTIN 2050001752789

Leírás

Alkalmazható:

309895 sz. horonycsapok

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz