Horonycsap marófej befogókhoz 27 mm

Cikkszám: 309895 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 27 mm
Hossz L 14,9 mm
Szélesség B 12 mm
Magasság H 12,6 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309895 27
EAN / GTIN 2050001752727

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz