HSK hűtőfolyadék-cső 25

Cikkszám: 309880 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

HSK Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló befogó HSK 25
Menet M M8×1
⌀ D 5 mm
Teljes hossz L 16,8 mm
Maximális nyomás 120 bar
Szögelmozdulás ± 1 fok
Felületkezelés Polírozott
Termék fajtája Hűtőfolyadék-cső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309880 25
EAN / GTIN 2050001707802
Gyártó száma 309880 25

Leírás

Kivitel:

Speciális O-gyűrű 120 bar-ig, ±1° szögelmozdulás, polírozott, 2 tömítőgyűrűvel.
Hűtőfolyadék álló Viton® tömítések.
  • Finompolírozott felület, edzett és barnított.
  • Két polírozott rádiusz átmenet.
  • Teljesen mozgatható a két O-gyűrűnek köszönhetően.
  • Nemesített menetes persely görgőzött, nagy tömörségű menetprofilokkal.

Leírás:

HSK hűtőfolyadék-cső – kis alkatrész nagy hatással! Az akár napi néhány ezer szerszámcserénél fontos, hogy tiszta és mindenekelőtt biztonságos kapcsolódási pont legyen a géporsó hűtőfolyadék csöve és a tömítés között.

Alkalmazható:

HSK szerszámbefogók.