Maró rögzítőcsavar átfúrt 40 mm

Cikkszám: 309861 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 40 mm
Szabvány DIN 6367
Menet M M20
Menethossz 30 mm
Fej ⌀ 52 mm
Pofavastagság 10 mm
Termék fajtája Rögzítőcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309861 40
EAN / GTIN 4250122674214

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.
A hűtőfolyadék eljuttatása az oldalsó furatokon keresztül.

Figyelem:

Kompatibilis a
  • HSK, PSC csatlakozóval.
  • SK és BT csatlakozás csak ADB alakú befogóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz