Speciális kulcs, DIN 6368, Tüske ⌀-höz: 27mm

Cikkszám: 309840 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6368
Tüske ⌀-höz 27 mm
Szabvány DIN 6368
Teljes hossz 225 mm
Maró rögzítőcsavar mérete M12
Termék fajtája Kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309840 27
EAN / GTIN 4020772044756
Gyártó száma 44750

Leírás

Alkalmazható:

Kombinált marótüskék és marófej befogók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz