CENTRO P HDC ER felfogó anya, HDC típus ER-hez: 32HDC

Cikkszám: 309657 32HDC
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

HDC típus ER-hez Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 2 mm - 20 mm
Teljes hossz L 27 mm
Külső ⌀ D 53 mm
Max. meghúzási nyomaték 180 Nm
Menet Tr42×1
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Gyártó száma 4790600
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Mini = minden „M“ méret, extrém karcsú felépítésű.
MiniSchlank = „MS“ méret, szuper extrém karcsú felépítésű.
Kúpos = minden „C“ méret.
Standard
= minden más méret.
Trapéz finommenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya. Golyóscsapágyazott felfogó anya a nagyobb meghúzási nyomatékok érdekében.

Alkalmazható:

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

Opcionális tartozék:

Precíziós ER szorítópatronok 308981308986 sz., HP 309376309378 sz. és
Menetfúró szorítópatronok 309414; 309418 sz., HDC görgőkulcs 309754; 309756 sz.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!
A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.