{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 25 mm | |
Szabvány | DIN 6499 | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Teljes hossz L | 25 mm | |
Külső ⌀ D | 35 mm | |
Menet | M30×1 | |
Max. meghúzási nyomaték | 45 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309652 25 | |
EAN / GTIN | 4045197645739 | |
Gyártó száma | 309652 25 |