Tömítőgyűrű ER felfogó anyához 7 mm

Cikkszám: 309635 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ d 7 mm
    Típushoz ER 32
    Készlet tartalma 17
    Külső ⌀ D 27 mm
    Termék fajtája Tömítés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309635 7
    EAN / GTIN 7640128495376
    Gyártó száma 9.32.070

    Leírás

    Alkalmazható:

    309615; 309621 sz. ER felfogó anyákhoz.
    Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

    Figyelem:

    • Befogási tartomány = Névleges méret − 0,5 mm.
    • Befogási ⌀ 1 mm emelkedéssel.
    • A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni!
    • 80 bar-ig használható.
    • Beépítsi helyzet: Feliratozás a felfogó anya belső oldalán.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz