Tömítőgyűrű ER felfogó anyához 10 mm

Cikkszám: 309630 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ d 10 mm
Típushoz ER 25
Készlet tartalma 13
Külső ⌀ D 21 mm
Termék fajtája Tömítés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309630 10
EAN / GTIN 7640128495260
Gyártó száma 9.25.100

Leírás

Alkalmazható:

309615; 309621; 309652 sz. ER felfogó anya.
Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

  • Befogási tartomány = Névleges méret − 0,5 mm.
  • Befogási ⌀ 1 mm emelkedéssel.
  • A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni!
  • 80 bar-ig használható.
  • Beépítsi helyzet: Feliratozás a felfogó anya belső oldalán.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz