{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 20 mm | |
Szabvány | DIN 6499 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 19,5 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Menet | M25×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 100 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309615 20 | |
EAN / GTIN | 7640128492177 | |
Gyártó száma | 5.450.20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz 20
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
52,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
58,00 €
36,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 34 | 38 |
ER-hez | 20 | 20 |
Menet | M25×1,5 | M28×1 |
Max. meghúzási nyomaték | 100 | 80 |
Szabvány | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Felfogó anya | Felfogó anya |