ER felfogó anya 25

Cikkszám: 309580 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél

Termékadatok

Technikai adatok

ER-hez 25 mm
Szabvány DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Teljes hossz L 21 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Menet M32×1,5
Max. meghúzási nyomaték 140 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309580 25
EAN / GTIN 4045197151957
Gyártó száma 309580 25

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Hornyokkal.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban