Szorítópatron patronos erőbefogóhoz, ⌀​​ 32 mm, Névleges befogási ⌀ d: 25mm

Cikkszám: 309576 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 25 mm
Fogó ⌀ D 32 mm
Teljes hossz L 72 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309576 25
EAN / GTIN 2050001772176
Gyártó száma 071100053225

Leírás

Kivitel:

Hengeres szorítópatron ill. szűkítőpersely.
300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538 sz. NT patronos erőbefogóhoz.
Tömített rendszer, így alkalmas belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Szorítópatron patronos erőbefogóhoz, ⌀​​ 32 mm, Névleges befogási ⌀ d: 25mm

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz, ⌀​​ 32 mm, Névleges befogási ⌀ d: 25mm

érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
51,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
36,01 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz L 72 mm 79 mm
Névleges befogási ⌀ d 25 mm 25 mm
Fogó ⌀ D 32 mm 32 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz