Szorítópatron, extra karcsú Belső hűtés 2 mm

Cikkszám: 309572 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 2 mm
    Külső ⌀ D 10,1 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309572 2
    EAN / GTIN 4250261512958
    Gyártó száma 136 0602 000 0

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült. Rendkívül karcsú felépítésű. A szorítópatron egy menet segítségével húzható hátulról a tokmányon keresztül a kúpos fészekbe. Kevesebb zavaró megfogóelem a felfogó anya hiánya miatt.
    Speciális bevonattal a nagyobb befogási nyomaték érdekében.

    Alkalmazható:

    A 300772; 304981; 304982; 309571 sz. extra karcsú szorítópatronos befogóhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Szorítópatron, extra karcsú Belső hűtés 2 mm

    Szorítópatron, extra karcsú Belső hűtés 2 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    29 darabszám azonnal szállítható
    99,40 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    9 darabszám azonnal szállítható
    60,80 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Külső ⌀ D 10,1 9,6
    Teljes hossz L 50 36
    Névleges befogási ⌀ d 2 2
    Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz