Szorítópatron, extra karcsú, Névleges befogási ⌀ d: 4mm

Cikkszám: 309563 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 4 mm
Külső ⌀ D 9,6 mm
Teljes hossz L 36 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309563 4
EAN / GTIN 4045197708526
Gyártó száma 309563 4

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Rendkívül karcsú felépítésű. A szorítópatron egy menet segítségével húzható hátulról a tokmányon keresztül a kúpos fészekbe. Kevesebb zavaró megfogóelem a felfogó anya hiánya miatt.

Alkalmazható:

A 300782; 300784; 304972; 304974 sz. extra karcsú szorítópatronos befogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz