OZ szorítópatron készlet 462 E típus, 15 darabos, 5 − 25 mm tokmányhoz

Cikkszám: 309562
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Norm: ISO 10897

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Norm ISO 10897
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309562
EAN / GTIN 2050001699404
Gyártó száma 1220216

Leírás

Kivitel:

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig. Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

Előny:

  • Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.
  • Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.
  • Nagyobb rendszermerevség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.
  • Hosszabb szerszám élettartam.

Tartalom:

OZ szorítópatronok (309550 sz.) ⌀ 5−16 mm (1 mm emelkedéssel) és ⌀ 18, 20, és 25 mm, fadobozban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz