OZ szorítópatron befogóhoz 32 mm

Cikkszám: 309560 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 10897

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 32 mm
    Tokmányhoz 4 mm - 32 mm
    Szabvány ISO 10897
    Típus 467 E
    Külső ⌀ D 43,7 mm
    Teljes hossz L 60 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309560 32
    EAN / GTIN 2050001704818
    Gyártó száma 12203013200

    Leírás

    Kivitel:

    Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig. Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

    Előny:

    • Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.
    • Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.
    • Nagyobb rendszermerevség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.
    • Hosszabb szerszám élettartam.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz