{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4 mm | |
Tokmányhoz | 2 mm - 16 mm | |
Szabvány | ISO 10897 | |
Típus | 415 E | |
Külső ⌀ D | 25,5 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309540 4 | |
EAN / GTIN | 2050001704368 | |
Gyártó száma | 12201010400 |