ER szorítópatron menetfúrókhoz 7 mm

Cikkszám: 309457 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 7 mm
Befogó ER 25
Külső ⌀ D 25 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309457 7
EAN / GTIN 4062406254094
Gyártó száma 309457 7

Leírás

Kivitel:

  • A menetfúró rögzítése körbefutó golyós rögzítő mechanizmussal.
  • Integrált gyorsváltó szerkezet.
  • A menetfúráshoz való szorítópatronok hasonlóak a DIN 6499 / ISO 15488-hoz.

Előny:

Gyors reteszelés és kioldás rugós működtetéssel. Nem szükséges csavarozás a menetfúró négyszögénél.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak a névleges ⌀-t fogja be. Nem passzol a CENTRO P ER precíziós szorítópatronos befogóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz