ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. 5 mm

Cikkszám: 309448 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 5 mm
Befogó ET 32
Szabvány Gyári szabvány
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 42,5 mm
Axiális kiegyenlítés 0,1 mm
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás 0,5 mm
Radiális kompenzáció R dörzsárazás 0,1 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309448 5
EAN / GTIN 4045197783103
Gyártó száma 309448 5

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.

Előny:

A radiális kompenzáció következtében kisebb központhibák kiegyenlíthetőek (a megkövetelt koncentricitás és menet- ill. tűrésminőség érdekében). 0,1 mm axiális kompenzáció.

Felhasználás:

Menetvágáshoz ill. dörzsárazáshoz maró- és esztergáló központokon.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz