{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | |
Befogó | ET 25 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Axiális kiegyenlítés | 0,1 mm | |
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás | 0,4 mm | |
Radiális kompenzáció R dörzsárazás | 0,05 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309447 7 | |
EAN / GTIN | 4045197783042 | |
Gyártó száma | 309447 7 |