Menetbetét ER szorítópatronhoz secuRgrip kihúzás elleni védelem 10 mm

Cikkszám: 309426 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 10 mm
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus kihúzás elleni védelemmel
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309426 10
EAN / GTIN 2050002050099
Gyártó száma 769410000

Leírás

Kivitel:

A secuRgrip®-pel rendelkező szorítópatronok menethez hasonló kontúrral rendelkeznek befogó furatban. A menetbetét behelyezésével a maró köszörült HB (Weldon) felületébe a maró + menetbetét kombináció a szorítópatronba hajtható és így megakadályozza a szerszám kihúzását.
Fém menetbetét TiN bevonattal.

Leírás:

Drága munkadarabok megmunkálásakor csak egy esélye van, hogy pontos munkát végezzen. A szerszám kihúzása miatti hosszváltozások a munkadarab súlyos sérüléseihez vezethetnek. Az ER-secuRgrip szorítópatronok maximális kihúzás elleni védelmet nyújtanak maráskor.

Előny:

  • Folyamatbiztos munkavégzés – 100%-ban biztosított a szerszám kihúzás elleni védelme.
  • Hosszabb szerszám élettartam.
  • A szorítópatron vibrációcsillapító hatású.
  • Teljes rugalmasság az ER szorítópatron rendszernek köszönhetően.
  • Felhasználóbarát használat – nem szükséges a szorítópatronos befogó módosítása.

Felhasználás:

A secuRgrip® rendszerrel a szokásos szorítópatronos befogóból kihúzás elleni védelemmel rendelkező befogó lesz, mely megőrzi a rugalmas ER szorítópatron rendszer előnyeit.

Alkalmazható:

309422 és 309423 sz. secuRgrip® ER szorítópatron.

Figyelem:

Csak névleges átmérőt fog be. Ügyeljen a helyes elhelyezkedésre a szorítópatronos befogóban: pl. ultrarövid szerszámbefogóban történő használatnál szükség esetén távolítsa el a hosszkiegyenlítő alátétet a szorítópatron alján.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz