{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 3,5 mm | |
Befogó | ET 16 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | 4033 E | |
Külső ⌀ D | 17 mm | |
Teljes hossz L | 27 mm | |
Axiáliskihúzás | 7 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309425 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001703934 | |
Gyártó száma | 13363010350 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 3,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
99,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
82,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ET 16 | ET 16 |
Külső ⌀ D | 17 | 17 |
Teljes hossz L | 27 | 29 |
Névleges befogási ⌀ d | 3,5 | 3,5 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás | 0,3 | |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |