ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal 7 mm

Cikkszám: 309418 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 7 mm
    Befogó ER 32
    Szabvány ISO 15488-A
    Körfutási pontosság ≤ 10 µm
    Típus 4537 E
    Külső ⌀ D 32,7 mm
    Teljes hossz L 40 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309418 7
    EAN / GTIN 2050001765994
    Gyártó száma 13836010700

    Leírás

    Kivitel:

    Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
    Tömítődugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!) és szórófejekkel.
    FAHRION® korrózióvédelem:
    • Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.
    • Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.

    Alkalmazható:

    Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

    Figyelem:

    FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal 7 mm

    ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal 7 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    9 darabszám azonnal szállítható
    96,49 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    40 darabszám azonnal szállítható
    49,67 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Befogó ER 32 ER 32
    Teljes hossz L 40 40
    Névleges befogási ⌀ d 7 7
    Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A
    Körfutási pontosság ≤ 10 ≤ 10
    Típus 4537 E 4537 E
    Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz