ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 8 mm

Cikkszám: 309416 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 8 mm
    Befogó ER 32
    Szabvány ISO 15488-A
    Körfutási pontosság ≤ 10 µm
    Típus 4537 E
    Külső ⌀ D 32,7 mm
    Teljes hossz L 40 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309416 8
    EAN / GTIN 4045197666192
    Gyártó száma 309416 8

    Leírás

    Kivitel:

    Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
    Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

    Alkalmazható:

    Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

    Figyelem:

    HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz