{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 16 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4537 E | |
Külső ⌀ D | 32,7 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309414 16 | |
EAN / GTIN | 2050001764799 | |
Gyártó száma | 13826011600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
60,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
49,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 32 | ER 32 |
Külső ⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Teljes hossz L | 40 | 40 |
Névleges befogási ⌀ d | 16 | 16 |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Típus | 4537 E | 4537 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |