ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 12 mm

Cikkszám: 309414 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 12 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 4537 E
Külső ⌀ D 32,7 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309414 12
EAN / GTIN 2050001766915
Gyártó száma 13826011200

Leírás

Kivitel:

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!).
FAHRION® korrózióvédelem:
  • Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.
  • Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 12 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 12 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
60,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
47,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 32 ER 32 ER 32
Teljes hossz L 40 40 40
Névleges befogási ⌀ d 12 12 12
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Típus 4537 E 469 E 4537 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz