ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 12mm

Cikkszám: 309413 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 12 mm
Befogó ER 25
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 4282 E
Külső ⌀ D 25,7 mm
Teljes hossz L 34 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309413 12
EAN / GTIN 2050001765987
Gyártó száma 13835011200

Leírás

Kivitel:

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!) és szórófejekkel.
FAHRION® korrózióvédelem:
  • Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.
  • Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 12mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 12mm

érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
87,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
43,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 25 ER 25 ER 25 ER25
Külső ⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Teljes hossz L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Típus 4282 E 429 E 4282 E 429 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz