{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 11 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4282 E | |
Külső ⌀ D | 25,7 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309413 11 | |
EAN / GTIN | 2050001765970 | |
Gyártó száma | 13835011100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
87,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
43,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Külső ⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Teljes hossz L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Típus | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |