{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 11 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4282 E | |
Külső ⌀ D | 25,7 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309409 11 | |
EAN / GTIN | 2050001768612 | |
Gyártó száma | 13825011100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
55,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
45,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 25 | ER 25 |
Külső ⌀ D | 25,7 | 25,7 |
Teljes hossz L | 34 | 34 |
Névleges befogási ⌀ d | 11 | 11 |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |