{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogó | ER 20 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4276 E | |
Külső ⌀ D | 20,7 mm | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309406 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767752 | |
Gyártó száma | 13824010450 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 4,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
53,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
36,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 20 | ER11 |
Külső ⌀ D | 20,7 | 11,3 |
Teljes hossz L | 31,5 | 18 |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 4276 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |