3/8″ hosszabbító 3/8″ tartó mágnessel

Cikkszám: 3093921
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3093921
EAN / GTIN 4010886955406
Gyártó száma 3093921

Leírás

Leírás:

DIN 3120, ISO 1174 szerinti kézi működtetésű, átmenő furattal és négyszöghajtással rendelkező foglalatokhoz, golyós zárral
A tartómágnes rögzíti a csavarokat vagy anyákat a foglalatban, így azok nem veszhetnek el
Egykezes működtetés - a csavar vagy anya azonnal becsavarható a foglalattal
A tartómágnes mágneses mezeje közvetlen érintkezés nélkül tartja a csavarokat és anyákat középen a foglalatban
Egy erős állandó mágnes még a nagy csavarokat is szorosan tartja
Kifejezetten alkalmas a szűk szerelési helyeken való munkavégzésre
Öntött izzítással
Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz