{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 12 mm | |
Befogó | ER 40 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 2 µm | |
Típus | 471 E | |
Külső ⌀ D | 40,7 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309381 12 | |
EAN / GTIN | 2050001766977 | |
Gyártó száma | 13637011200 |