ER szorítópatron HP 24 mm

Cikkszám: 309379 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 24 mm
    Befogó ER 40
    Szabvány ISO 15488-B
    Körfutási pontosság ≤ 2 µm
    Típus 472 E
    Külső ⌀ D 41 mm
    Teljes hossz L 46 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309379 24
    EAN / GTIN 2050001767936
    Gyártó száma 13617012400

    Leírás

    Kivitel:

    A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
    Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.

    Előny:

    A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

    Alkalmazható:

    Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

    Figyelem:

    • Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
    • Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz