ER szorítópatron HP tömítéssel, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 5mm

Cikkszám: 309374 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 5 mm
Befogó ER 25
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 2 µm
Típus 429 E
Külső ⌀ D 25,7 mm
Teljes hossz L 34 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309374 5
EAN / GTIN 2050001766328
Gyártó száma 13625010500

Leírás

Kivitel:

A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

  • Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
  • Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).

Tömítéssel belső hűtéshez (60 bar-ig használható). Hasonló, mint az ISO 15488-A.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz